適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810
全体加熱に最適なプリヒーター。
素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。
両面実装している基板でも使える非接触型。
仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割
セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書
質量(kg)3.2
消費電力(W)500
電源AC100V 50/60Hz
制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御
ヒーター寸法(mm)248×140
ヒーターカーボンヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311
温度センサーK熱電対
寿命ヒーター2100時間
設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒
モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード
外部入力スタート信号入力可
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
トラスコ品番849-8057
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別半田付け
仕様ハケ付き
トラスコ品番367-8806
全長(mm)2
容量(mL)20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
適合品番HAKKO FR-811
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番819-9744
セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)
全長(mm)こて部:250
質量(kg)ステーション部:1.5
質量(g)こて部:180
消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220
設定温度範囲50~600℃
風量(L/min)5~115
プラグ形状2極接地型プラグ
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード