耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)200
トラスコ品番469-1873
質量(g)560
標準こて先CA16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に
銅、ステンレスの板金加工に最適
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用
消費電力(W)150
トラスコ品番469-1865
質量(g)410
標準こて先CA12.7
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)300
トラスコ品番469-1881
全長(mm)425
質量(g)820
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)60
最高温度(℃)440
トラスコ品番849-7127
全長(mm)270
質量(kg)0.22
電源(V)AC100
標準こて先K型(332-T)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)580
仕様【付属こて先】L型(365-T)
トラスコ品番824-8351
全長(mm)338
質量(g)600
電源(V)AC100
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365
消費電力(W)150
質量(g)580
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)420~450
ヒーターニクロム
容量(W)150
こて先形状I型
こて先(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)205
消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番351-4196
種別ストレート
質量(g)48
電源(V)AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
材質ステンレス
適応FX-301B-01、FX-300-01
仕様特種コート
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7138
全長(mm)324
質量(kg)0.62
電源(V)AC100
標準こて先F型(358-T)
こて先形状F型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)595
仕様【付属こて先】I型(363-T)
トラスコ品番469-1849
全長(mm)385
質量(g)570
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)80
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7128
全長(mm)270
質量(g)229
電源(V)AC100
標準こて先K型(338-T)
こて先形状K型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)575
トラスコ品番849-7135
全長(mm)368
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先I型(357-T)
こて先形状I型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7131
全長(mm)324
質量(g)571.8
電源(V)AC100
標準こて先F型(352-T)
こて先形状F型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に
消費電力(W)30
最高温度(℃)405
仕様ペースト、はんだ付
トラスコ品番849-7242
全長(mm)237
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先I型(321-T)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)465
トラスコ品番849-7133
全長(mm)332
電源(V)AC100
標準こて先L型(353-T)
こて先形状L型
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)510
トラスコ品番849-7140
全長(mm)338
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先L型(359-T)
こて先形状L型
1個
特価
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)300
最高温度(℃)587
トラスコ品番849-7142
全長(mm)333
質量(kg)0.68
電源(V)AC100
標準こて先F型(364-T)
こて先形状F型
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)40
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7124
全長(mm)237
質量(kg)0.18
電源(V)AC100
標準こて先I型(325-T)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード