14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80 適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル トラスコ品番469-1938 ベース寸法(mm)W92×D108
1個
899 税込989
当日出荷

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付 トラスコ品番780-6035 適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g)502 タイプペンシルタイプ ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷

MG・SFなどのガンタイプのこて専用。 ホルダー角度調節可(3段階)
質量(g)600 適合MG・371・372・376 トラスコ品番469-1962 ベース寸法(mm)W98×D166
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 リップル温度(℃)無負荷時±3 温度設定範囲(℃)50~450 プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

IoT対応はんだこて はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化 FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途はんだ付け時のトレースをしたいとき こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき はんだこての複数台管理をしたいとき 消費電力(W)100 最高温度(℃)450 適合鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズ トラスコ品番163-9848 質量(kg)2 電源(V)100 コード長さ(m)コテ部:1.2 抵抗(Ω)アース間:2 リーク電圧(mV)2 アズワン品番64-8525-19
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1セット(5個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。 セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)195 質量(g)約40 先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
1セット(3本)
719 税込791
当日出荷

HAKKO FX-951の2本搭載タイプ。 部品サイズに合わせて、2本のこて先の使い分けが可能。 一台のステーションで各ステーション部の温度制御が可能。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
全長(mm)こて部:188 (こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)140 セット内容FX-952ステーション、耐熱パッド、カード、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード 質量(kg)ステーション部:2.6 質量(g)こて部:30 (こて先2.4D型を付けた場合) 出力AC24V 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:113×106×206 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 プラグ形状2極接地型プラグ
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷