特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。
使い心地の良い木製グリップです。
用途はんだ付け作業に
消費電力(W)30
最高温度(℃)515
全長(mm)215
質量(g)60
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
標準こて先CA4
プラグタイプ平型プラグ
特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。
使い心地の良い木製グリップです。
用途はんだ付け作業に
消費電力(W)40
最高温度(℃)544
全長(mm)245
質量(g)70
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
標準こて先CA5
プラグタイプ平型プラグ
関連キーワード