3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合- トラスコ品番242-6412 種別本体 質量(g)750 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 風速(m/min)1250 風量(L/min)200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62 温度範囲(℃)40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81 風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min)LOW:230、HIGH:460 アズワン品番64-3673-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷