仕様活性炭フィルター
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450
消費電力(W)120
こて部消費電力70W(24V)
トラスコ品番400-3772
セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
質量(kg)3.7
抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下
最大吸込流量(L/min)15
ホース長さ(m)12
温度精度無負荷時リップル温度±5℃
電源(AC100V)50/60Hz
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)160×120×225
リーク電圧(mV)2以下
ステーション出力24V
到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
プラグ形状2極接地型プラグ
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。
デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。
こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃
消費電力(W)80、こて部:70W(24V)
全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード
質量(kg)ステーション部:3.4
質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225
真空発生方式エジェクター方式
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)20
圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード