7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに 全長(mm)95 消費電力(W)7.5 トラスコ品番469-2420 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617 質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30 電源(V)100 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95 ペン先B型 (No.T21-B1) プラグ形状平型プラグ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無) 消費電力(W)45(ペン組品40) トラスコ品番469-2438 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617 質量(kg)(ステーション部)1 外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130 電圧(V)AC100 コード長さ(m)(ペン組品)1.2 出力電圧(V)AC13 制御温度(℃)室温~550
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


持ち手が細く、はんだ付けしやすい。 ニクロムヒーターはんだこての20W相当。 はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)こて部:95 消費電力(W)7.5 セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板 質量(kg)ステーション部:0.42 質量(g)こて部:30 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95 ペン先1.6D型 (No.T21-D16) プラグ形状平型プラグ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷