43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途保守部品用 トラスコ品番166-7883 適合機種FR-4003 名称パーツ名:保護パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品 トラスコ品番828-3913 適合機種484、802、808、809 質量(g)約20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだこてテスター用オプションです。
用途192、FG-101用交換部品。 適合HAKKO FG-101、192 質量(g)4
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)粘着テープ
シーラー用オプションです。
用途310、311用交換部品 適合310、311 トラスコ品番868-2359 質量(g)20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
159 税込175
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)圧着パット
310、311用オプションです。
用途310、311用交換部品 適合311 トラスコ品番853-6749 質量(g)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

交換用パーツセットです。(溶断用) 交換用パーツセット。(溶断用)
用途FV-802用交換部品(溶断用) 適合HAKKO FV-802、HAKKO SHRINK MATE トラスコ品番849-7473 セット内容ヒーター2本、PTFEテープ2本、粘着テープ2枚、圧着パッド1枚 質量(g)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO(白光)リストバンド
442B用オプションです。 人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。
用途人体の静電気帯電を防止、交換パーツ、442B用交換部品
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAKKO(白光)後ホルダー
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

393用のノズルホルダーです。チューブ付きです。
用途適用製品(交換部品):393用
1個
529 税込582
3日以内出荷

1個
359 税込395
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

HAKKO(白光)取付ツマミ
FG-465用の取付けツマミです。2個入りです。
用途適用製品(交換部品):FG-460/FG-465
1組
179 税込197
3日以内出荷

1個
319 税込351
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途適用製品(交換部品):FX-971/FX-972/FX-805/FX-811/FX-305
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
479 税込527
5日以内出荷

1個
479 税込527
5日以内出荷

HAKKO DASH HAKKO(白光) 動画あり
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224 消費電力(W)15 適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I 電源AC100V 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター プラグ形状平型プラグ 基本交換部品(ヒーター)A5010
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3811 セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時±5℃ プラグ2極接地型 ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg)約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力AC 27V こて部消費電力150W (27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
欠品中

チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
適合T8シリーズこて先 全長(mm)148 質量(g)64 消費電力140W(24V) 設定温度範囲200~400℃ コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下 ヒーターコンポジットヒーター リーク電圧(mV)<2
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)(こて先アース間)<2 全長(mm)117 消費電力140W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~400℃ リーク電圧(mV)<2
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オプションです。
用途490、494、958、959、FM-2027、FM-2028用交換部品 適合490、494、958、959、FM-2027、FM-2028、912 トラスコ品番849-7573
1個
269 税込296
9日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
189 税込208
14日以内出荷

1個
269 税込296
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)