カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1,179)
    • はんだごて(872)
    • こて先クリーナー(22)
    • 吸取器・リワーク(130)
    • はんだ吸煙器(22)
  • 梱包用品(53)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品本体(7)
  • メカニカル部品(63)
  • 作業工具(28)
  • 電気材料(12)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 制御機器(5)
  • 手袋(5)
  • 電動工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • 八光電機(205)
  • カーメイト(14)
  • 八光電機製作所(14)
  • エツミ(6)
  • Bullcon(5)
  • アセントワールド(5)
  • POLARG(4)
  • PIAA(3)
  • レイブリック(スタンレー)(3)
  • A.T.FIELD(3)
  • ゼニライトブイ(3)
  • IPF(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • 共立電気計器(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ワンダーキット(1)
  • ケイエヌトレーディング(1)
  • いすゞ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「八光」の検索結果

1,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付きHAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
重量のあるベースで安定感抜群クリーニングスポンジを外して、 クリーニングワイヤー(※オプション)を装着可能こてホルダーを外すとコンパクトサイズに
セット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ HAKKO(白光)鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183関連資料(3.24MB)組成スズ 63% / 鉛 37%
鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ HAKKO(白光)鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズHAKKO(白光)
799税込879
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)183関連資料(3.24MB)組成スズ 63% / 鉛 37%
鉛入りはんだ FS-323 シリーズ HAKKO(白光)鉛入りはんだ FS-323 シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183~215関連資料(3.24MB)組成スズ 50% / 鉛 50%
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光)鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズHAKKO(白光)
799税込879
1個
3日以内出荷
環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227関連資料(3.24MB)組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズHAKKO(白光)
899税込989
1個
3日以内出荷
JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220関連資料(3.24MB)組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
棒はんだ(丸棒) HAKKO(白光)棒はんだ(丸棒)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1セット(4本)
4日以内出荷
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(mm)Φ3
鉛入りはんだ HAKKO(白光)鉛入りはんだHAKKO(白光)
699税込769
1個
4日以内出荷
長さ(m)10
リワークステーション HAKKO(白光)リワークステーションHAKKO(白光)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
3ポートリワークステーション種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
マイクロホットエアー HAKKO(白光)マイクロホットエアーHAKKO(白光)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
熱容量が大きい基板の微細部品に効果的なマイクロホットエアーレンジの広い設定温度と細やかな風量調節が可能6種類のノズル形状で様々な作業に対応
仕様ノズルアース間電位差:<2mV電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
ノズル HAKKO(白光)ノズルHAKKO(白光)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
USBケーブル HAKKO(白光)USBケーブルHAKKO(白光)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1対応機種FR-850
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
対応機種FR-850
マイクロホットエアーこて部 FR-8501 HAKKO(白光)マイクロホットエアーこて部 FR-8501HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様適用こて先:NA01シリーズ、適用こて台:FH225-816対応機種FR-850
ホットエアー 交換ヒーター HAKKO(白光)ホットエアー 交換ヒーターHAKKO(白光)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 交換パーツ HAKKO(白光)交換部品 交換パーツHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途保守部品用トラスコ品番166-7883適合機種FR-4003名称パーツ名:保護パイプRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品用フラックス HAKKO(白光)電子部品用フラックスHAKKO(白光)
319税込351
1個
当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックスFS-242シリーズ作業性に優れたフラックスFS-812シリーズ環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ないフラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
ゴム足 HAKKO(白光)ゴム足HAKKO(白光)
619税込681
1組
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
エアガード組品 HAKKO(白光)エアガード組品HAKKO(白光)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B
熱電対 (コネクター付) HAKKO(白光)熱電対 (コネクター付)HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-811
ボードクリップ (ツマミ付き) HAKKO(白光)ボードクリップ (ツマミ付き)HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
トレイ HAKKO(白光)トレイHAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
ノズルホルダー HAKKO(白光)ノズルホルダーHAKKO(白光)
529税込582
1個
3日以内出荷
393用のノズルホルダーです。チューブ付きです。
用途適用製品(交換部品):393用
位置決めユニット (ツマミ付き) HAKKO(白光)位置決めユニット (ツマミ付き)HAKKO(白光)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
取付け台 HAKKO(白光)取付け台HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途適用製品(交換部品):FG-465/FG-460
ドリル HAKKO(白光)ドリルHAKKO(白光)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-410/FR-701/FR-702全長(mm)約22入数10
ボードサポートユニット HAKKO(白光)ボードサポートユニットHAKKO(白光)
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
カラーバンド HAKKO(白光)カラーバンドHAKKO(白光)
319税込351
1個
3日以内出荷
用途適用製品(交換部品):FX-889/FR-702
取付ツマミ HAKKO(白光)取付ツマミHAKKO(白光)
179税込197
1組
3日以内出荷
FG-465用の取付けツマミです。2個入りです。
用途適用製品(交換部品):FG-460/FG-465
耐熱テープ HAKKO(白光)耐熱テープHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-811
トレイ組品 HAKKO(白光)トレイ組品HAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
USBケーブル (1m) HAKKO(白光)USBケーブル (1m)HAKKO(白光)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
用途適用製品(交換部品):FX-971/FX-972/FX-805/FX-811/FX-305
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)こて先 (3.5K型)HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
予約販売
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶HAKKO(白光)
279税込307
1セット(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)227組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリーHAKKO(白光)
289税込318
1セット(1個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROL1融点(℃)217-220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
...