カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(33)
  • RS PRO(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • エンジニア(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ホーザン(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • オーナンバ(1)
  • マルヤス電業(1)
  • サータニューム社(1)
  • メトカル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半田 0.2」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T50シリーズHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70WHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
T39シリーズ用ノズル組品K ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品K ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BL02 / 0.2BL型、T39-IL02 / 0.2IL型、T39-ILS015 / 0.15ILS型
T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-C1020 / C型 横1mm 縦2mm、T39-C1025 / C型 横1mm 縦2.5mm、T39-I02 / 0.2I型
T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品F ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品F ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B02 / 0.2B型、T39-KU / KU型
ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
幅広い袋物のシールに最適。
トラスコ品番868-2363セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2質量(kg)3.8消費電力(W)260電源AC100V 50/60Hzシール方式溶着外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップアズワン品番1-7921-01プラグ形状平型プラグ
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)HAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
こて先(T22・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T22・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合(コテ)FM2030質量(g)10ヒーター一体式
ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ HAKKO(白光)ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。 厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工にトラスコ品番849-7115質量(kg)0.22消費電力(W)40こて先形状ヘラ型
ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型 HAKKO(白光)ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型HAKKO(白光)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵消費電力(W)20仕様簡易こて台付トラスコ品番849-7239全長(mm)248質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先アイロン型(690-T)プラグタイプ平型プラグ
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型PHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。 ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に消費電力(W)30最高温度(℃)405仕様ペースト、はんだ付トラスコ品番849-7242全長(mm)237質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先I型(321-T)
こて先 JL 200W HAKKO(白光)こて先 JL 200WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合359トラスコ品番849-7141質量(kg)0.2こて先形状L型
こて先 JI  200W HAKKO(白光)こて先 JI 200WHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合357トラスコ品番849-7137質量(kg)0.2こて先形状I型
こて先 JF 200W HAKKO(白光)こて先 JF 200WHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
こて先 CA-16 HAKKO(白光)こて先 CA-16HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1セット(5個)
予約販売
MATCHLESS用交換コテサキです。
用途交換こてさき適合557P寸法(mm)Φ16質量(kg)0.2
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃) HAKKO(白光)こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)HAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T11・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合ハンダゴテFX-901軸径(Φmm)5.5軸長(mm)78.7先端長(mm)7.5
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら