150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



外径(Φmm)8.5 サイズL 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U用交換コテサキです。
用途交換こてさき トラスコ品番849-8044 質量(g)26 寸法(Φ×mm)7×90
1個
特価
519 税込571
当日出荷

1セット(2本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番384-4099 種別1.2DL型 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801
1本
899 税込989
当日出荷

ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)8.5 サイズL 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷

1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
1本
1,198 税込1,318
欠品中

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365 消費電力(W)150 質量(g)580 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)420~450 ヒーターニクロム 容量(W)150 こて先形状I型 こて先(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm)6.5 サイズM 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
1個ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型 適合機種701、928、933/934、936、937
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)