25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこて RED 白光 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

557P(MI557) (200W) ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ 白光 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)200 トラスコ品番469-1873 質量(g)560 標準こて先CA16
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

551P(MI551) (150W) ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ 白光 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用 消費電力(W)150 トラスコ品番469-1865 質量(g)410 標準こて先CA12.7
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30 形状I型 全長(mm)237 寸法A(mm)6 寸法B(mm)13 寸法C(mm)35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

はんだこてジュニア 白光 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

563P(MI563) (300W) ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ 白光 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)300 トラスコ品番469-1881 全長(mm)425 質量(g)820 電源AC100V 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター 標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。 ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に 消費電力(W)30 最高温度(℃)405 仕様ペースト、はんだ付 トラスコ品番849-7242 全長(mm)237 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先I型(321-T)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365 消費電力(W)150 質量(g)580 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)420~450 ヒーターニクロム 容量(W)150 こて先形状I型 こて先(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

363(363JI) ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ 白光 動画あり
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300 最高温度(℃)595 仕様【付属こて先】I型(363-T) トラスコ品番469-1849 全長(mm)385 質量(g)570 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 プラグタイプ平型プラグ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)40 最高温度(℃)500 トラスコ品番849-7124 全長(mm)237 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 標準こて先I型(325-T)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重約1.59(at20℃) 塩素含有量(%)28.0wt 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1個(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)545 トラスコ品番849-7138 全長(mm)324 質量(kg)0.62 電源(V)AC100 標準こて先F型(358-T) こて先形状F型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)60 最高温度(℃)440 トラスコ品番849-7127 全長(mm)270 質量(kg)0.22 電源(V)AC100 標準こて先K型(332-T)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)80 最高温度(℃)545 トラスコ品番849-7128 全長(mm)270 質量(g)229 電源(V)AC100 標準こて先K型(338-T) こて先形状K型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

357(357JI) ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ 白光 動画あり
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)575 トラスコ品番849-7135 全長(mm)368 質量(kg)0.6 電源(V)AC100 標準こて先I型(357-T) こて先形状I型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)150 最高温度(℃)500 トラスコ品番849-7131 全長(mm)324 質量(g)571.8 電源(V)AC100 標準こて先F型(352-T) こて先形状F型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300 最高温度(℃)580 仕様【付属こて先】L型(365-T) トラスコ品番824-8351 全長(mm)338 質量(g)600 電源(V)AC100
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)150 最高温度(℃)465 トラスコ品番849-7133 全長(mm)332 電源(V)AC100 標準こて先L型(353-T) こて先形状L型
1個
4,398 税込4,838
欠品中

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)510 トラスコ品番849-7140 全長(mm)338 質量(kg)0.6 電源(V)AC100 標準こて先L型(359-T) こて先形状L型
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)300 最高温度(℃)587 トラスコ品番849-7142 全長(mm)333 質量(kg)0.68 電源(V)AC100 標準こて先F型(364-T) こて先形状F型
1個
5,798 税込6,378
当日出荷