ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。
作業しやすいL型タイプ。
用途ステンドグラス用はんだこて
トラスコ品番849-7192
質量(kg)0.24
電源(V)AC100
消費電力(W)100
寸法(幅W×高さH)(mm)127×171
標準こて先EC8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)580
仕様【付属こて先】L型(365-T)
トラスコ品番824-8351
全長(mm)338
質量(g)600
電源(V)AC100
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
型20L型
トラスコ品番849-7427
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
型18L型
トラスコ品番849-7426
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
ステンドグラス制作に使用するはんだこて。
専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。
L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。
80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135
消費電力(W)80
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)127×174
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)465
トラスコ品番849-7133
全長(mm)332
電源(V)AC100
標準こて先L型(353-T)
こて先形状L型
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換ヒーター
適合353
トラスコ品番849-7134
質量(kg)0.18
こて先形状L型
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365
消費電力(W)150
質量(g)580
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)420~450
ヒーターニクロム
容量(W)150
こて先形状I型
こて先(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
型10L型
トラスコ品番849-7424
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
型6L型
トラスコ品番849-7432
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
型15L型
トラスコ品番849-7433
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型
寸法(mm)0.5
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-3980
質量(g)100
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
型2L型
トラスコ品番849-7422
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
型1L型
トラスコ品番828-5001
質量(g)200
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
型4L型
トラスコ品番849-7431
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
型8L型
トラスコ品番849-7423
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
型25L型
トラスコ品番849-7428
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
型13L型
トラスコ品番849-7425
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用できるこて部FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体FX1003用
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4099
種別1.2DL型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
形状【コテ先】L型
適合365
トラスコ品番824-8349
質量(g)300
使用できるこて部365
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合359
トラスコ品番849-7141
質量(kg)0.2
こて先形状L型
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)510
トラスコ品番849-7140
全長(mm)338
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先L型(359-T)
こて先形状L型
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
小さな面から大きな面まで対応できます。
種別SBL型
適合機種FX-100
質量(g)6.44
関連キーワード