「半田ゴテ ガス」の検索結果
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
仕様接続できるステーション:FN-1010
全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合)
質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)95(21V)
温度範囲(℃)(設定)50~450
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。
ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。
こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。
こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)
質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)
消費電力(W)95 (24V)
内容こて部 FX-9702/取扱説明書
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。
ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。
こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。
こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書
全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)
質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)
消費電力(W)95 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番849-8068
質量(g)600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出
計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番849-8067
質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282
入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
窒素ガス最高濃度99.9%
電源不要。
コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。
大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
セット内容本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書
質量(kg)2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×407
供給空気圧力(MPa)0.3~0.7
ガス濃度(%)発生窒素99.9(最高値)
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。
N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上!
高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)150(27V)
質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)