4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
969,800 税込1,066,780
3日以内出荷

小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50 制御温度(℃)200~450(槽50角使用時) トラスコ品番835-6872 セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ 質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85 消費電力(W)195 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220 電源(AC100V)50/60Hz
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50 制御温度(℃)200~450(50角槽) 仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg) トラスコ品番334-4797 セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417) 質量(kg)1.7(除はんだ・コード) 消費電力(W)200 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220 電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷