1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合) 消費電力(W)28~85 トラスコ品番751-6916 セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書 質量(kg)ステーション部:3 質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合) 出力(W)50 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.3 ヒーターIH(高周波誘導加熱式) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167 設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±1.1 周波数(MHz)13.56 プラグ形状2極接地型プラグ
1個
54,980 税込60,478
当日出荷