カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • 中島銅工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板金用 はんだごて」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-30W 平型PHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。 ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に消費電力(W)30最高温度(℃)405仕様ペースト、はんだ付トラスコ品番849-7242全長(mm)237質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先I型(321-T)
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)580仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100
ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)510トラスコ品番849-7140全長(mm)338質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先L型(359-T)こて先形状L型
ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)465トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)80最高温度(℃)545トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)60最高温度(℃)440トラスコ品番849-7127全長(mm)270質量(kg)0.22電源(V)AC100標準こて先K型(332-T)
ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)40最高温度(℃)500トラスコ品番849-7124全長(mm)237質量(kg)0.18電源(V)AC100標準こて先I型(325-T)
ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)595仕様【付属こて先】I型(363-T)トラスコ品番469-1849全長(mm)385質量(g)570電源(V)AC100電源コード(m)1.5プラグタイプ平型プラグ
ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)575トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)300最高温度(℃)587トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)545トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)500トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)300トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)200トラスコ品番469-1873質量(g)560標準こて先CA16
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用消費電力(W)150トラスコ品番469-1865質量(g)410標準こて先CA12.7
ハッコージュニア JI-150W HAKKO(白光)ハッコージュニア JI-150WHAKKO(白光)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365消費電力(W)150質量(g)580電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)420~450ヒーターニクロム容量(W)150こて先形状I型こて先(Φmm)16
ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1本
13日以内出荷から15日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付HAKKO(白光)
15,980税込17,578
1本
13日以内出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら