「白光 はんだ除去」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450
消費電力(W)120
こて部消費電力70W(24V)
トラスコ品番400-3772
セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
質量(kg)3.7
抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下
最大吸込流量(L/min)15
ホース長さ(m)12
温度精度無負荷時リップル温度±5℃
電源(AC100V)50/60Hz
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)160×120×225
リーク電圧(mV)2以下
ステーション出力24V
到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合474・475・701・808・809
こんなお得な商品も!

はんだ吸取線
モノタロウ
¥219
税込¥241
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。
幅サイズも多種、広く対応。
独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に
ブリッジの除去に
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
酸化したこて先のメンテナンスキット。
特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
トラスコ品番359-7792
セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ
質量(kg)0.65
消費電力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101
電源(AC100V)50/60Hz
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180
消費電力70W(24V)
質量(g)(こて部)65
コード長さ(m)1.2
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲350~450℃
熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。
残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。
ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50
制御温度(℃)200~450(50角槽)
仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番334-4797
セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途スノーホールはんだの除去。
ブリッジの除去。
全長(m)1.5
適合474・475・701・484・808
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50
制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番835-6872
セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源(AC100V)50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
トラスコ品番102-5983
適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。
BGA などの表面実装を外したあとに残ったはんだの除去に。
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。
熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。
フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。
修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に
全長(m)1.5
タイプノンフラックス
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。
消費電力(W)410
付属品FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア)
トラスコ品番400-3781
幅(mm)162
質量(kg)6.2
高さ(mm)136
奥行(mm)245
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
17日以内出荷
最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽
耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ
安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状2極接地型プラグ
消費電力(W)550
電源(V)AC100(50/60Hz)
セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)2.5
設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450
溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123
RoHS指令(10物質対応)対応
槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。
デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。
こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃
消費電力(W)80、こて部:70W(24V)
全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード
質量(kg)ステーション部:3.4
質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225
真空発生方式エジェクター方式
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)20
圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード