ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
プラグ形状2極接地型プラグ
関連キーワード