「自動はんだ送り装置」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215 消費電力(W)6 仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度) 適合1kg巻はんだまで使用可能 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz はんだ送り速度(mm/s)4.5~26 はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm モードオート/マニュアル プラグ形状2極接地型プラグ
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容本体・アダプタ・取扱説明書 はんだ送り速度(mm/s)27 質量(g)約590 外形寸法(mm)78×98×50 電源(V)DC24 定格DC24V 75mA モーターDC24V 130mA(定格) ACアダプタ(定格出力)DC24V200mA ACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26 モードオート/マニュアル 長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度) 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)107×110×215 消費電力(W)6 電源AC100V 50Hz/60Hz 時間(はんだ送り時間)0~7秒間 プラグ形状2極設置型プラグ
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。 電源(V)AC26 消費電力(W)65 付属品こて先/T18-CF3 幅(mm)170 奥行(mm)23 高さ(mm)180 制御温度(℃)200~480 質量(g)390 トラスコ品番384-4030 適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ