「鏝 0.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型
寸法(mm)0.5
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-3980
質量(g)100
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
16日以内出荷
TGK品番948-58-15-04
トラスコ品番112-2061
適合機種MELTER 805
質量(g)20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番849-8067
質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282
入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
窒素ガス最高濃度99.9%
電源不要。
コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。
大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
セット内容本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書
質量(kg)2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×407
供給空気圧力(MPa)0.3~0.7
ガス濃度(%)発生窒素99.9(最高値)
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
適合ハンダゴテFX-901
軸径(Φmm)5.5
軸長(mm)78.7
先端長(mm)7.5
関連キーワード