「fg-101」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω
測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω
質量(g)0.95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126
温度センサーK (CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
表示LED3 1/2桁
許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこてテスター用オプションです。
用途192、FG-101用交換部品。
適合HAKKO FG-101、192
質量(g)4
適合品番FG-101B
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96
トラスコ品番849-8524
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102
タイプセンサーB
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
適合HAKKO FG-101
トラスコ品番849-7698
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102
タイプセンサーA
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102、FR-803B、FR-801、FR-802
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード