カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-870b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継コード HAKKO(白光)中継コードHAKKO(白光)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
89,980税込98,978
1個
予約販売
全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)電源コード 2極接地プラグHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ヒーター 100-120V HAKKO(白光)ヒーター 100-120VHAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から17日以内出荷
サーモカップル HAKKO(白光)サーモカップルHAKKO(白光)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
適合HAKKO FR-870B、HAKKO FR-872、HAKKO FR-870トラスコ品番849-7957
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ