パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398
種別本体
質量(kg)0.6
温度範囲(℃)50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70
風量(m3/min)0.15~0.25
風速(m/min)600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
FV-310用パイプカバー
対応製品HAKKO FV-310
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール溶着/溶断
外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)200(Max.)
シール幅(mm)1.6
風速(m/min)ヒーティングガン/600
プラグ形状平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403
種別ノズルホルダー(10mm幅)
適合品番FV310-81
ノズル幅(mm)10
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オプションノズルです。
適合品番FV310-81
適合品番HAKKO FV-310
適合品番FV310-81
カートリッジ式ヒーター採用。ドライバー1本で簡単に交換ができます。
トラスコ品番855-1406
適合本体FV-310-81
種別替ヒーター
質量(g)140
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1404
種別ノズル(シングル/12mm幅)
適合品番FV310-81
ノズル幅(mm)12
スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番855-1405
種別スタンド
質量(g)200
適合品番FV310-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード