カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • エー・アンド・デイ(9)
  • 三菱電機(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • TEAC(2)
  • A&D(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • StarTech.com(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-usb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1台
予約販売
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ