適合474・475・701・808・809
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
こて部815/816用です。
質量(g)10
適合809
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用
適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01
厚さ(mm)約6
サイズL
寸法(Φmm)約17
適合474・475・701・484・808
トラスコ品番102-5981
適合機種FR-400、FR-410
質量(g)10
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに装着するフィルターです。
適合本体(474・475)、こて部(809・815・816)
トラスコ品番367-8571
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
適合HAKKO 494
トラスコ品番853-6719
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
適合HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 701
トラスコ品番469-2110
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード