30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
363(363JI) ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300 最高温度(℃)595 仕様【付属こて先】I型(363-T) トラスコ品番469-1849 全長(mm)385 質量(g)570 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 プラグタイプ平型プラグ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
電源(V)100 標準こて先I型
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300 最高温度(℃)580 仕様【付属こて先】L型(365-T) トラスコ品番824-8351 全長(mm)338 質量(g)600 電源(V)AC100
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)545 トラスコ品番849-7138 全長(mm)324 質量(kg)0.62 電源(V)AC100 標準こて先F型(358-T) こて先形状F型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)150 最高温度(℃)500 トラスコ品番849-7131 全長(mm)324 質量(g)571.8 電源(V)AC100 標準こて先F型(352-T) こて先形状F型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)300 最高温度(℃)587 トラスコ品番849-7142 全長(mm)333 質量(kg)0.68 電源(V)AC100 標準こて先F型(364-T) こて先形状F型
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30 形状I型 全長(mm)237 寸法A(mm)6 寸法B(mm)13 寸法C(mm)35
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

712 ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P HAKKO(白光) 動画あり
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。家庭用コンセントでも使用可能。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に 消費電力(W)100
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

はんだこてジュニア HAKKO(白光) 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HAKKO(白光)こて先 JK 80W
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR 質量(g)60
1個
419 税込461
3日以内出荷


簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)60 最高温度(℃)440 トラスコ品番849-7127 全長(mm)270 質量(kg)0.22 電源(V)AC100 標準こて先K型(332-T)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

357(357JI) ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)575 トラスコ品番849-7135 全長(mm)368 質量(kg)0.6 電源(V)AC100 標準こて先I型(357-T) こて先形状I型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)80 最高温度(℃)545 トラスコ品番849-7128 全長(mm)270 質量(g)229 電源(V)AC100 標準こて先K型(338-T) こて先形状K型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)40 最高温度(℃)500 トラスコ品番849-7124 全長(mm)237 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 標準こて先I型(325-T)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)150 最高温度(℃)465 トラスコ品番849-7133 全長(mm)332 電源(V)AC100 標準こて先L型(353-T) こて先形状L型
1個
4,398 税込4,838
欠品中

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)510 トラスコ品番849-7140 全長(mm)338 質量(kg)0.6 電源(V)AC100 標準こて先L型(359-T) こて先形状L型
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。 ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に 消費電力(W)30 最高温度(℃)405 仕様ペースト、はんだ付 トラスコ品番849-7242 全長(mm)237 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先I型(321-T)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

711 ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型P HAKKO(白光) 動画あり
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷

人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID 電圧(V)100 プラグ平形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

563P(MI563) (300W) ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)300 トラスコ品番469-1881 全長(mm)425 質量(g)820 電源AC100V 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター 標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

HAKKO(白光)こて先 JK 60W
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR 質量(g)60
1個
419 税込461
3日以内出荷


電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365 消費電力(W)150 質量(g)580 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)420~450 ヒーターニクロム 容量(W)150 こて先形状I型 こて先(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷