カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(41)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • goot(太洋電機産業)(58)
  • SURE(石崎電機製作所)(28)
  • イチネンTASCO(10)
  • Weller(8)
  • ENGINEER(エンジニア)(7)
  • ホーザン(7)
  • 安立計器(3)
  • ナリカ(3)
  • アズワン(2)
  • TRUSCO(2)
  • trad(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • コテライザー(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本ボンコート(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「handakote」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこてテスター HAKKO(白光)はんだこてテスターHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(86件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)はんだこてRED用こて先HAKKO(白光)(31件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷
質量(g)20
はんだこて FM2028 HAKKO(白光)はんだこて FM2028HAKKO(白光)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セットほか
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだこてジュニア HAKKO(白光)はんだこてジュニアHAKKO(白光)(47件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DXHAKKO(白光)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
はんだこて FX-600D HAKKO(白光)はんだこて FX-600DHAKKO(白光)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-9701 24V-95W HAKKO(白光)はんだこて部 FX-9701 24V-95WHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合FX-971/ FX-972全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
はんだこて FX-888DX こて部こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-888DX こて部こて台なしHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)セラミックヒーターはんだこてHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだこて部 FX-9701 24V-95W コンバージョンキット HAKKO(白光)はんだこて部 FX-9701 24V-95W コンバージョンキットHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
はんだこて/ステーションタイプ HAKKO(白光)はんだこて/ステーションタイプHAKKO(白光)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158制御温度(℃)200~500トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806HAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
欠品中
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200WHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8004 30V-390WHAKKO(白光)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FM2027 HAKKO(白光)はんだこて FM2027HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200WHAKKO(白光)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)N2はんだこて(窒素ガス用)HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-9702 24V-95WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133リップル温度(℃)無負荷時±3温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキットHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 24V-200WHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
こて部 はんだこて FN-1010用 HAKKO(白光)こて部 はんだこて FN-1010用HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
こて部 N2はんだこて FN-1010用 HAKKO(白光)こて部 N2はんだこて FN-1010用HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
仕様接続できるステーション:FN-1010全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合)質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)95(21V)温度範囲(℃)(設定)50~450コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-8005 30V-390WHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70WHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキットHAKKO(白光)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキットHAKKO(白光)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200WHAKKO(白光)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
はんだコテ HAKKO(白光)はんだコテHAKKO(白光)
44,980税込49,478
1台
12日以内出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。各種設定は4つのボタンで簡単に設定できます。卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングワイヤー/クリーニングスポンジ付)、USBケーブル、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)型式FX971-81質量(kg)1.2外形寸法(mm)93×126×123消費電力(W)100電源AC 100V (50/60Hz)設定温度(℃)50~450リップル温度(℃)(無負荷時)±3こて部FX-9701プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付HAKKO(白光)
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
はんだ用品カテゴリ