ENDO(遠藤照明)
業務用LED照明器具シェアでは、常にトップクラスを走り続けている当社。オリジナルLED照明器具「LEDZ(レッズ)」シリーズなど豊富なラインナップを持ち、最高水準の性能と品質、低コストを実現。百貨店、大型商業施設から大学、美術館、ホテルにも使われ、高い評価を頂いています。他にも省エネ分野の環境ソリューション事業や照明とコラボレーションしたインテリア事業など、幅広い事業を展開しています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社遠藤照明 |
|---|
| 設立 | 1972/08/25 |
|---|
| 所在地 | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 |
|---|
アウトドアスポットライトENDO(遠藤照明)当日出荷
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11
アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)当日出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP E17ENDO(遠藤照明)当日出荷から4日以内出荷
口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
バラストレス水銀レフ形LEDランプENDO(遠藤照明)当日出荷
口金E26仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)360タイプ防湿防雨形、E26口金電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当電球の種類水銀レフ形LEDランプ
バラストレス水銀レフ形LEDランプENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)当日出荷
消費電力(W)31.5仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)860タイプ防湿防雨形電源(V)100-242口金E39光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当調光の可否否
LEDZ LAMP Disk series Disk75ENDO(遠藤照明)当日出荷から6日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMPENDO(遠藤照明)当日出荷
消費電力(W)5仕様調光不可電源(V)100口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDZ LAMP E26 調光調色ENDO(遠藤照明)当日出荷
長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ TUBE-SENDO(遠藤照明)当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)当日出荷
消費電力(W)31.5仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
ディスプレイライト専用電源ユニットENDO(遠藤照明)当日出荷
消費電力(W)4質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否否
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091調光の可否不可
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色ENDO(遠藤照明)欠品中
長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
薄型ミニダウンライト 300TYPEENDO(遠藤照明)当日出荷
Display Lightシリーズ高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライトディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアスポットライトENDO(遠藤照明)当日出荷から4日以内出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
アウトドアライト ラインサインボード照明ENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザインオプション金具で自立サインにも対応継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
ケーススポットライト 600TYPEENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否否
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)当日出荷
消費電力(W)9.9、9.9質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
ケーススポットライト 500TYPEENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
リニア32 L1200 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)当日出荷から4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否否
間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用ENDO(遠藤照明)当日出荷から4日以内出荷
タイプL:600タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ