種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.7
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.4
タイプ土中埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)12~15
演色指数(Ra)82
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)2.3
タイプコンクリート埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)12~15
演色指数(Ra)82
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形
適合LEDZランプJDR×1 E11
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
消費電力(W)31.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.8
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造防雨形
LEDランプ別売
関連キーワード