STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス
質量(kg)2.8
タイプDisk100
消費電力(W)8.7/7.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス
質量(kg)2.3
タイプDisk75
消費電力(W)6.2/5.3
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消費電力(W)31.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.8
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消費電力(W)13.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.5
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.7
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造防雨形
LEDランプ別売
FLOODシリーズ
材質遮光フード:アルミ
仕上メタリック仕上(シルバーグレー)
JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123
質量(kg)0.7
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプDisk75
フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス
消費電力(W)4.3/4.7
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5%
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形(IP65)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)5000
材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプフロント&ワイド配光
LED交換不可
電源ユニット別売
ARCHIシリーズ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ11000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)113.1
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP65
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
反射板アルミ(鏡面仕上)
材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.7
色シルバー
タイプ3000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)26.7
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当セラメタプレミアS70W
仕様任意方向取付可能、防雨形
適合LEDZランプJDR×1 E11
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
STYLISH LEDZシリーズ
材質アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造防雨形
仕上レザー仕上(ダークグレー)
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.4
タイプ土中埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)12~15
演色指数(Ra)82
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)2.3
タイプコンクリート埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)12~15
演色指数(Ra)82
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造防雨形
LEDランプ別売
STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディ
材質アルミ・アルミパイプ
質量(kg)3.7
タイプE17タイプ
消費電力(W)4.3/4.7(位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上レザー仕上(ダークグレー)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大905mm)
材質アルミ
色メタリック仕上(ガンメタリック)
構造重耐塩塗装
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
色アルミダイキャスト、透明消アクリル
電源(V)100
色温度(K)3000
演色指数(Ra)82
Slim Low Poleシリーズ
用途スリムローポール用
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
消費電力(W)11
仕様防雨形
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当
質量(kg)2.2
タイプ上下配光タイプ
電源(V)100
全光束(Lm)689
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)62.6
LEDLEDZランプ JDR×2 E11
LED寿命(時間)30000
STYLISH LEDZシリーズ
構造防雨形
センサー照度・人感センサー付(可動形)
機能ON・OFFモード/タイマーモード切替可能
LEDランプ別売
調光の可否不可
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
材質アルミパイプ(Φ100)
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディ
タイプE26タイプ
消費電力(W)5(位相制御)
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上レザー仕上(ダークグレー)
保護等級IP44
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
消費電力(W)9.5
仕様防雨形(IP44)、調光不可
種別白熱球50W形相当
電源(V)100
色温度(K)3000
光源寿命40000時間
LEDLEDユニット ブロック150×1
演色指数(Ra)82
消費電力(W)5.5
仕様上下方向取付可能、防雨形
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当
質量(kg)2.1
タイプ下配光タイプ
電源(V)100
全光束(Lm)281
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)51
LEDLEDZランプ JDR×1 E11
LED寿命(時間)30000
FLOODシリーズ
付属品レーザーポインター付
材質スコープ:アルミ(黒)
適合器具ERS6655B~ERS6658B
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用
仕様灯体ユニット:2灯まで組合せ可能(高さは最大514mm)
材質アルミ・ステンレス
色メタリック仕上(ガンメタリック)
構造重耐塩塗装
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用
材質アルミパイプ
構造重耐塩塗装
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ