2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用 幅(mm)17 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光 演色指数(Ra)82 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売 質量(kg)0.2 グレー 高さ(mm)30 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) モジュールLED:リニアT5 L★300 消費電力(W)4.6 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)300 横(mm)40 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付金具 光源寿命40000時間 配光角度(°)拡散:68×62 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当 LED交換不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)