カテゴリ

  • 空調・電設資材(123)
    • 天井用配線器具・電球ソケット(6)
    • 住宅・店舗照明(115)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(398)
  • ELPA(10)
  • 岩崎電気(22)
  • オーム電機(57)
  • コイズミ(234)
  • 東京メタル(134)
  • スワン[理美容](2)
  • ODELIC(オーデリック)(379)
  • 山田照明(68)
  • エスコ(124)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(77)
  • SK11(49)
  • BOSCH(ボッシュ)(48)
  • RS PRO(43)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(40)
  • WURTH ELEKTRONIK(37)
  • ササガワ(33)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(32)
電圧(V)
  • 100(96)
  • 100~240(3)
  • 100~242(5)
消費電力(W)
  • 5未満(49)
  • 5~10未満(41)
  • 10~20未満(16)
  • 20~30未満(12)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セード」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庭園灯 ENDO(遠藤照明)庭園灯ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40,000調光の可否不可
防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)ENDO(遠藤照明)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプLED交換不可
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
モジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可
和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
その他スイッチ付付属品角形引掛シーリング付材質セード 乳白ガラス質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160LEDランプ別売光源寿命40000時間
和風照明 セード ENDO(遠藤照明)和風照明 セードENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
本体別売白木
和風照明 セード ENDO(遠藤照明)和風照明 セードENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
庭園灯 1灯タイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)庭園灯 1灯タイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
材質(セード)透明スモークガラス消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上古味仕上(青銅色)LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(オフホワイト)質量(kg)1.5材質(本体)真珠貝消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)□150×422調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様セード:別売消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
付属品コード・フットスイッチ材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)0.8消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630)可動範囲上下可動・灯体可動形(350°)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上古味仕上(サンドベージュ)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)ダークグレー消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体ENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド、セード:別売付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(サンドベージュ)質量(kg)3.8高さ(mm)575材質(本体)アクリル(模様入り)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)350×190調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)0.5消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ110×396調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)3.2消費電力(W)14.1定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
シンプルで繊細なフォルム細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ質量(kg)1.7高さ(mm)355消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間ベース木(ダークブラウン)径(mm)500×170調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)質量(kg)8.8消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリアライト AbitaExcel セード ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel セードENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1組(6個)
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:樹脂(ベージュ)本体別売入数(個)6
調光調色ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)調光調色ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト Disk100 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト Disk100 器具本体ENDO(遠藤照明)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
材質セード:乳白アクリル全長(mm)500~1700質量(kg)2.6消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH)(mm)Φ400×228定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト プラグタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト プラグタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)1000~1700質量(kg)1.3取付プラグタイプ(コード収納)寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)500~1700質量(kg)1.3取付フレンジタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら