Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
色白艶消
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
保護等級IP20
光源寿命(LED)40000時間
調光の可否不可
消費電力(W)5.1/5.2
仕様断熱施工不可
種別白熱球80/60/50W形器具相当
質量(kg)0.7
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ ディスク75×1
演色指数(Ra)85
調光の可否否
消費電力(W)5.0/5.5
仕様断熱施工不可
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形器具相当
質量(kg)0.9
電源(V)100
光源寿命40000時間
取付板厚(mm)1.5~35
消費電力(W)8.5/8.9
仕様断熱施工不可
種別白熱球100/80W形器具相当
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ ディスク100×1
演色指数(Ra)85
調光の可否否
消費電力(W)8.5/8.9
種別白熱球100/80W形器具相当
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ ディスク100×1
演色指数(Ra)85
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)125
枠白艶消
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
仕様防雨形
種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当
質量(kg)0.6
電源(V)100-242
消費電力(W)5.5/5
全光束(Lm)425
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)77.2
LEDLEDZランプ JDR×1 E11
色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ1400タイプ
消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質透明アクリル
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)79
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
枠白艶消
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)125
枠白艶消
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可
使用方法単体使用:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
本体アルミ
首振角度(°)(灯体)35
ハウジング専用ハウジング:別売
LEDランプ別売
回転角度(°)(灯体)360
材質(フード)アルミダイキャスト(黒艶消)
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
仕様断熱施工:不可
材質枠・コーン:アルミ(白艶消)
質量(kg)1.3
色白
取付埋込タイプ
モジュールLED:付
光源寿命40000時間
LED交換不可
電源ユニット別売
カットオフアングル15°
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防湿防雨形、断熱施工不可
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)0.6
色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラス
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプ JDR×1 E11
演色指数(Ra)85
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光。HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応。高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ7500タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当セラメタ150W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様ブローイング工法不可
付属品別
タイプSGI形
電源LEDランプ別売
灯数1
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
JDR-miniシリーズ
仕様灯体ユニット:別売
ARCHIシリーズ。ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光。HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応。高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。空間を色鮮やかに表現するアパレルホワイトeを搭載
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ7500タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
首振角度(°)(灯体)35
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当セラメタ150W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
埋込穴(Φmm)Φ100
付属品別
電源LEDランプ別売
灯数1
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防湿防雨形、断熱施工不可
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)0.7
色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:白艶消、透明強化ガラス
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプ JDR×1 E11
演色指数(Ra)85
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
消費電力(W)8.5/8.9
仕様防湿防雨形、断熱施工不可
種別白熱球100/80形器具相当
質量(kg)0.9
色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a
演色指数(Ra)85
調光の可否否
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
消費電力(W)5.1/5.2
仕様防湿防雨形、断熱施工不可
種別白熱球80/60/50形器具相当
質量(kg)0.9
色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1a
演色指数(Ra)85
調光の可否否
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可
使用方法単体使用:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
本体アルミ
ハウジング専用ハウジング:別売
LEDランプ別売
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)16
ビーム角度(°)16
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ狭角配光(反射板制御)
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)15
ビーム角度(°)15
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
配光タイプ狭角配光(反射板制御)
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)15
ビーム角度(°)15
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ狭角配光(反射板制御)
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)16
ビーム角度(°)16
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ狭角配光(反射板制御)
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ1400タイプ
消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)12
ビーム角度(°)12
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ狭角配光(反射板制御)
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)12
ビーム角度(°)12
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ狭角配光(反射板制御)
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防湿防雨形、断熱施工不可
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)0.6
色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラス
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプ JDR×1 E11
演色指数(Ra)85
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適。専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)4.4
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
最大接続台数1台
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
定格光束(Lm)291
枠アルミダイキャスト(白艶消)
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ