「ダウン ライト 4000k」の検索結果
Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
色白艶消
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
保護等級IP20
光源寿命(LED)40000時間
調光の可否不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光。HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応。高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ7500タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当セラメタ150W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)19
適合モジュールD140
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)18
適合モジュールD400
演色指数(Ra)93
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)32
適合モジュールD140
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)34
適合モジュールD240
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)21
適合モジュールD240
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)16
適合モジュールD300
演色指数(Ra)93
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93
質量(kg)0.9
色(バッフル)黒艶消
取付直付
タイプD90タイプ
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
寸法(Φmm)77
保護等級IP65
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)38
ビーム角度(°)43
調光の可否不可
配光タイプ広角配光
器具相当FHT32W
LED交換不可
下面カバー透明強化ガラス
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)31
適合モジュールD400
演色指数(Ra)93
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ6000/6500タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)51.2/51.4/51.0・59.7/60.1/60.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当パナビーム150W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93
質量(kg)2.2
色(バッフル)黒艶消
取付直付
タイプD140タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
寸法(Φmm)125
保護等級IP65
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)42
ビーム角度(°)48
調光の可否不可
配光タイプ広角配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
下面カバー透明強化ガラス
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ900/1400タイプ
消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)12
適合モジュールD140
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ75
付属品付
取付直付
径(Φmm)Φ85
電源電源内蔵
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
適合モジュール300TYPE
演色指数(Ra)92
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)43
適合モジュールD140
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)43
適合モジュールD240
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)15
適合モジュールD240
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)10
適合モジュールD300
演色指数(Ra)93
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)13
適合モジュールD400
演色指数(Ra)93
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.3
タイプ1000タイプ
消費電力(W)9.9
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC50タイプ
消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)32
適合モジュールD140
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)19
適合モジュールD140
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4000
色(本体)ナチュラルホワイト
配光角度(°)21
適合モジュールD240
演色指数(Ra)93
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600TYPE
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)60
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.2
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ超広角配光
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
タイプ700タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミ(白艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
保護等級IP44
材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT32W×3灯用
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)15
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)200
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
1
2
3
4
次へ