47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプフロント&ワイド配光 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス 材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト 構造防雨形 LEDランプ別売
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)4 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)2.3 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)2.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用 材質アルミパイプ 構造重耐塩塗装 仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
仕様LEDユニット別売 材質ステンレス・透明消アクリル レザー仕上(ダークグレー) タイプFHP32Wタイプ×1 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)14.4 スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 構造防雨形 LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付上向不可 材質(本体)アルミ 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP34 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)14.2 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ20000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)167.7 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)18635 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18616 調光率(%)無線調光:5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディ
タイプE26タイプ 消費電力(W)5(位相制御) 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上レザー仕上(ダークグレー) 保護等級IP44 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディ
材質アルミ・アルミパイプ 質量(kg)3.7 タイプE17タイプ 消費電力(W)4.3/4.7(位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上レザー仕上(ダークグレー) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ
材質アルミパイプ・アルミダイキャスト 構造防雨形 仕上レザー仕上(ダークグレー)
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

MidPowerシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)13.5 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)81.8 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)9417 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9408 調光率(%)無線調光:5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用 仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大874mm) 材質アルミ メタリック仕上(ガンメタリック) 構造重耐塩塗装
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用 材質アルミパイプ(Φ100) 構造重耐塩塗装 仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス 材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト 構造防雨形 LEDランプ別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用 仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大905mm) 材質アルミ メタリック仕上(ガンメタリック) 構造重耐塩塗装
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用 仕様灯体ユニット:2灯まで組合せ可能(高さは最大514mm) 材質アルミ・ステンレス メタリック仕上(ガンメタリック) 構造重耐塩塗装
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
材質(灯体)乳白消ガラス 材質(本体)アルミダイキャスト タイプE17タイプ 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 センサー照度・人感センサー付(可動形) 機能ON・OFFモード可能 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Slim Low Poleシリーズ
用途スリムローポール用 材質アルミパイプ 構造重耐塩塗装 仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
消費電力(W)5.9(位相制御) 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(ガンメタリック) 保護等級IP44 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 塗装重耐塩塗装
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Slim Low Poleシリーズ
用途スリムローポール用 付属品キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m) 材質アルミパイプ 構造重耐塩塗装 仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。
メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 保護等級IP44 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用 材質アルミパイプ 構造重耐塩塗装 仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ タイプLEDモジュール付 消費電力(W)8.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 仕上メタリック仕上(ガンメタリック) 光源色電球色 材質(レンズ)透明消アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)68 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)558 調光率(%)10~100 配光タイプウォッシュ配光、位相制御タイプ 器具相当FHT24W LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用 仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大874mm) 材質アルミ 構造重耐塩塗装 仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)52.7 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 器具相当CDM-TP150W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ2000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)17.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用 材質ステンレス メタリック仕上(ガンメタリック) 構造重耐塩塗装 取付ビス1.5mm六角穴付×4個付属
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャスト タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 器具相当メタルハライドランプ150W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)