FLOODシリーズ。大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器。ライトアップにも最適
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
電源外付型電源付
構造防湿防雨形
仕上黒レザー仕上
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~40
材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート)
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD140タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.5
タイプD300タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)45.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD200タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)29.3
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD90タイプ
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD60タイプ
消費電力(W)8.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD90タイプ
モジュールLEDモジュール付
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
ビーム角(度)9
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)31.9
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)403
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD140タイプ
モジュールLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
ビーム角(度)9
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD60タイプ
モジュールLEDモジュール付
消費電力(W)8.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
ビーム角(度)9
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.5
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)301
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.5
タイプD300タイプ
モジュールLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)45.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
ビーム角(度)8
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD200タイプ
モジュールLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)29.3
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
ビーム角(度)9
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)
質量(kg)14.2
色メタリック仕上(シルバーメタリック)
取付任意方向取付可能
タイプ20000タイプ・LEDモジュール付
モジュール無線モジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)167.7
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)18635
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18616
調光率(%)無線調光:5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当メタルハライドランプ400W
LED交換不可
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
MidPowerシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)
質量(kg)13.5
色メタリック仕上(シルバーメタリック)
取付任意方向取付可能
タイプ10000タイプ・LEDモジュール付
モジュール無線モジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)81.8
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)9417
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9408
調光率(%)無線調光:5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
FLOODシリーズ
材質遮光フード:ステン(黒レザー仕上)
構造耐塩塗装仕様
適合器具ERS6655B~ERS6658B
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
FLOODシリーズ。レンジ1つ1つにルーバーがかぶさる構造で、確実にグレアカット35°を実現。カットオフアングル内の輝度を大幅に低減します。
仕様全面カバー付
材質ルーバー:PA66(黒艶消)、全面カバー:PC(透明)、固定プレート:ステンレス(レザー仕上(黒))
適合器具ERS6655B~ERS6658B
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
FLOODシリーズ
付属品レーザーポインター付
材質スコープ:アルミ(黒)
適合器具ERS6655B~ERS6658B
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード