ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ1400タイプ
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
定格電圧(V)100
首振角度(°)130
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)355
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、プラグタイプ、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
関連キーワード