仕様吊金具(埋込タイプ)給電部品付
埋込穴(Φmm)Φ100
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
灯数1
付属品別
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
ランプLEDランプ別売
付属品別
取付直付
ランプLEDユニット別売
灯数1
調光方式無線モジュール付
適合モジュールRAD-532N/W
調光の可否調光/非調光兼用
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)500~1700
質量(kg)1.3
取付フレンジタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293
定格電圧(V)100
仕上白艶消
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
取付フレンジタイプ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
JDRシリーズ
質量(kg)0.3
色シルバー
取付壁面・天井面取付兼用型
材質(本体)アルミダイキャスト(メタリック仕上)
取付方式フレンジタイプ
消費電力(W)(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.0・5.9/5.9/5.9
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
JDRシリーズ。JDRランプ適合。充実のランプバリエーション
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
仕様ブローイング工法・マット敷工法:使用可能(高気密対応)
質量(kg)0.2
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
取付方式フレンジタイプ(埋込)
消費電力(W)位相制御 5.9
定格電圧(V)100
首振角度(°)360
LEDランプ別売
回転角度(°)110
埋込穴(Φmm)50
JDR-Hiシリーズ。ハイパワーなJDRランプ適合。シンプルデザインスポットライト
質量(kg)0.3
取付フレンジタイプ
消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)110
ランプ別売
回転角度(°)(灯体)360
JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
質量(kg)0.3
取付方式フレンジタイプ(直付)
消費電力(W)位相制御 5.9
定格電圧(V)100
首振角度(°)360
LEDランプ別売
回転角度(°)110
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)85
灯数1
付属品別
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
ランプLEDランプ別売
付属品別
ランプLEDランプ別売
灯数1
適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.7
色シルバー
タイプ3000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)26.7
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当セラメタプレミアS70W
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
消費電力(W)3.6
種別白熱球50W形器具相当
質量(kg)0.6
色白艶消
電源(V)100
全光束(Lm)297
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
LEDLEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80
幅(mm)1772
全長(mm)622~1487
質量(kg)7
消費電力(W)30.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
構造灯体可動形
仕上フレンジ:黒艶消
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.4
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)1200
調光の可否否
LED交換不可
材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
タイプ1600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)15
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当CDM-TC35W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1
タイプ1200タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)10.7
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
タイプ2400タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当セラメタプレミアS35W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.7
色シルバー
タイプ4000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)35.9
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当CDM-T150W
関連キーワード