Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)27.5
首振角度(°)(灯体)40
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500
タイプ1400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)125
枠白艶消
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ1400タイプ
消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
枠白艶消
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)125
枠白艶消
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)90
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)100
枠白艶消
器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ。Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ。従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)150
枠白艶消
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ。Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ。従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)150
枠白艶消
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
関連キーワード