558件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
仕様上下両方向取付可能、調光不可 質量(kg)0.6 白艶消 タイプ片側配光 電源(V)100 色温度(K)3000 演色指数(Ra)82
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)4 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
仕様調光不可、LED交換不可 白艶消 電源(V)100-242 色温度(K)2700 LEDLEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
材質(本体)白艶消 定格電圧(V)100 光色電球色 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
仕様調光不可 白艶消 電源(V)100 色温度(K)3000 LEDLEDユニットブロック×1 演色指数(Ra)82
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
消費電力(W)3.6 種別白熱球50W形器具相当 質量(kg)0.6 白艶消 電源(V)100 全光束(Lm)297 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 LEDLEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)2.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様ワイヤーアジャスター付 ステンレスミガキ、乳白マットアクリル(高透過・高拡散) 電源(V)100 色温度(K)3000 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)2.3 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
白艶消 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 保護等級IP20 光源寿命(LED)40000時間 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消費電力(W)5.1/5.2 仕様断熱施工不可 種別白熱球80/60/50W形器具相当 質量(kg)0.7 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDランプ ディスク75×1 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.8 取付直付タイプ 高さ(mm)125 材質(本体)白艶消 モジュールLED:付 消費電力(W)30 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)225 横(mm)225 光源寿命40000時間 LED3000TYPE 配光角度(°)61 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当セラメタ70W LED交換不可 材質(パネル)透明消アクリル
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.0/5.5 仕様断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形器具相当 質量(kg)0.9 電源(V)100 光源寿命40000時間 取付板厚(mm)1.5~35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.5/8.9 仕様断熱施工不可 種別白熱球100/80W形器具相当 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDランプ ディスク100×1 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 材質透明ポリカーボネート(黒)、乳白アクリル 全長(mm)1200~1700 質量(kg)1.7 消費電力(W)9.5 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×95 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.8 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)550 調光の可否 LED交換不可
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

消費電力(W)8.5/8.9 種別白熱球100/80W形器具相当 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDランプ ディスク100×1 演色指数(Ra)85
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光不可、LED交換不可 質量(kg)3.5 白艶消、高透過拡散アクリル 電源(V)100 消費電力(W)アッパーLED19.6W、読書灯LED6.7W、常夜灯LED0.5W 全光束(Lm)3310 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.8 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

消費電力(W)4.8 仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時) 質量(kg)0.2 本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル 電圧(V)AC100 全光束(Lm)181 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 LEDRectangle LEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様防雨形 種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当 質量(kg)0.6 電源(V)100-242 消費電力(W)5.5/5 全光束(Lm)425 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプフロント&ワイド配光 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)