グリーン購入法適合
色ナチュラルホワイト
タイプL:600タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
色ナチュラルホワイト
タイプL:350タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
グリーン購入法適合
色ナチュラルホワイト
タイプL:1200タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
グリーン購入法適合
タイプL:350タイプ
色温度(K)3000
光源色電球色
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
グリーン購入法適合
タイプL:600タイプ
色温度(K)3000
光源色電球色
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
グリーン購入法適合
タイプL:1200タイプ
色温度(K)3000
光源色電球色
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
仕様上方光束比:0-5%
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形(IP65)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)5000
材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
LED交換不可
電源ユニット別売
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜
定格電圧(V)100
仕上白木仕上
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3
タイプ2000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
ビーム角(度)73
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
保護等級IP44
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.5
タイプ2000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)16.2
電源内蔵タイプ
ビーム角(度)74
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
施工内容断熱施工不可
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W×2
LED交換不可
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.5
タイプ2000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)13.7
電源内蔵タイプ
ビーム角(度)74
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
保護等級IP44
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
配光タイプ片側配光
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP67)
仕上レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
LED交換不可
材質(ガラス)透明強化ガラス
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD140タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD90タイプ
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD60タイプ
消費電力(W)8.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.5
タイプD300タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)45.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD200タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)29.3
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
仕様ハンドメイド
材質セード:アクリル(白艶消)
定格電圧(V)100
仕上白艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46
径(Φmm)75
消費電力(W)6.2
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
光源寿命40000時間
調光方式不可
演色指数(Ra)83
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48
径(Φmm)90
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
光源寿命40000時間
調光方式不可
演色指数(Ra)83
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:透明消硬質ガラス
色白
電圧(V)(対応)100~242
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォールウォッシュ配光
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)40°
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
タイプ900/1400タイプ
消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光
器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ900/1400タイプ
消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
関連キーワード
1
2
3
次へ