グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000/4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)