5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様任意方向取付可能、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.7 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLOODシリーズ。大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器。ライトアップにも最適
材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 電源外付型電源付 構造防湿防雨形 仕上黒レザー仕上 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20~40 材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート) 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否不可
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築と調和するシンプルなシリンダー形状。豊富な配光で屋外環境を自在に演出。多彩な配光バリエーション。標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能。調光不可。CDM-T70W器具相当。防湿・防雨
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)14.2 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ20000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)167.7 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)18635 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18616 調光率(%)無線調光:5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷