24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 取付可能板厚(mm)1~50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1 タイプ1200タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)10.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6 タイプ900TYPE 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 調光率(%)10~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.4 タイプ900タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D90
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.6 タイプD90タイプ 消費電力(W)13.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)210 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可 反射板交換可(別売)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.2(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) タイプ600タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)6.7 首振角度(°)120 コード送り配線コード付 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)350 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)25 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ900タイプ 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 調光率(%)10~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)100 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)90 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)100 白艶消 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト
モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED交換不可 可動範囲(°)130
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.4 タイプ1200タイプ 消費電力(W)10.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.3 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 調光の可否 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ モジュールLEDモジュール付 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.5 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)301 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ。Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ。従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ900タイプ 消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)150 白艶消 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。ベース照明にも使える超広角配光
質量(kg)0.6 タイプ900TYPE 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)58 ビーム角度(°)72 回転角度(°)(灯体)355 調光方式位相制御タイプ 調光率(%)10~100 配光タイプ超広角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)(調色)2700~6500 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)1~100 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD90タイプ モジュールLEDモジュール付 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.9 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)403 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様任意方向取付可能、防雨形 適合LEDZランプJDR×1 E11 種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)