「投光器 電球 led」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
タイプ2400タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当セラメタプレミアS35W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.7
色シルバー
タイプ4000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)35.9
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当CDM-T150W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1
タイプ1200タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)10.7
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.7
色シルバー
タイプ3000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)26.7
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当セラメタプレミアS70W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
タイプ1600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)15
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当CDM-TC35W
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
定格電圧(V)100
首振角度(°)130
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)355
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.4
タイプ900タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD90タイプ
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD60タイプ
消費電力(W)8.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)17.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.8
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)61.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ横長配光
器具相当CDM-TP150W
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)41.5
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ縦配光
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.2(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
タイプ600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)6.7
首振角度(°)120
コード送り配線コード付
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)350
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)25
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ1400タイプ
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD140タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ10000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
器具相当メタルハライドランプ150W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)52.7
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
器具相当CDM-TP150W
LED交換不可
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.8
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)61.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ横配光
器具相当CDM-TP150W
Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)90
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)100
枠白艶消
器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
モジュールLED:付
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED交換不可
可動範囲(°)130
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.4
タイプ1200タイプ
消費電力(W)10.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)1.7
タイプ6000タイプ
消費電力(W)46.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
調光の可否否
器具相当パナビーム150W
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.5
タイプ1600タイプ
消費電力(W)15.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
調光の可否否
器具相当CDM-TC35W
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.7
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
調光の可否否
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)1
タイプ4000タイプ
消費電力(W)32.1
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
調光の可否否
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)1
タイプ3000タイプ
消費電力(W)26.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
調光の可否否
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.3
タイプ600タイプ
消費電力(W)6.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
調光の可否否
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD140タイプ
モジュールLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
ビーム角(度)9
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.5
タイプD300タイプ
モジュールLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)45.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
ビーム角(度)8
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD200タイプ
モジュールLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)29.3
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
ビーム角(度)9
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能
質量(kg)4.1
高さ(mm)62
モジュールLED:付
取り付け形状防湿防雨形
消費電力(W)122.4
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)448
横(mm)270
材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)
光源寿命40000時間
LED15000TYPE
IP等級IP65
器具相当メタルハライドランプ400W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD60タイプ
モジュールLEDモジュール付
消費電力(W)8.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
ビーム角(度)9
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.5
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)8
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)301
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シャープな演出を可能にする超狭角7°を配光をラインナップ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ4000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)51.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP65
ビーム角(度)7
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)7
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ超狭角配光
器具相当CDM-T150W
LED交換不可
反射板アルミ(鏡面仕上)リーバ付
材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ4000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)34.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)41.5
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ横長配光
器具相当CDM-T70W
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)41.5
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ横配光
器具相当CDM-T70W
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.8
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)61.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ縦配光
器具相当CDM-TP150W
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光率(%)10~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
関連キーワード
1
2
次へ