「昼白色」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様小型電球60W相当
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様小型電球40W相当
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
口金E26
仕様白熱電球60W相当
色昼白色
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805
アズワン品番67-5577-97
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1246●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766N×1●原産国:日本●コード番号:383-6803
アズワン品番67-5577-94
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321
アズワン品番67-5577-99
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):800●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775N×1●原産国:日本●コード番号:383-5259
アズワン品番67-5577-89
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプF240/F300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)5000
光源色フレッシュF
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.2
タイプF240タイプ
消費電力(W)37
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)5000
光源色フレッシュF
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W
LED交換不可
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1
タイプF200タイプ
消費電力(W)28.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)5000
光源色フレッシュF
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光の可否非調光
器具相当セラブライトR9 70W
LED交換不可
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.2
タイプF300タイプ
消費電力(W)45.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)5000
光源色フレッシュF
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
口金E17
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
演色指数(Ra)82
口金E26
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)360
タイプ防湿防雨形、E26口金
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類水銀レフ形LEDランプ
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.2
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.2(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
タイプ600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)6.7
首振角度(°)120
コード送り配線コード付
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)350
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)25
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
適合モジュール3300Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ150
付属品付
電源電源内蔵、軒下兼用形
配光角度(°)60
グリーン購入法適合
適合モジュール700TYPE
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
L1300タイプ(L1238mm)
消費電力(W)22.7
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5%
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形(IP65)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)5000
材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプフロント&ワイド配光
LED交換不可
電源ユニット別売
Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
色白艶消
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
保護等級IP20
光源寿命(LED)40000時間
調光の可否不可
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.8
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)61.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ横長配光
器具相当CDM-TP150W
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L300タイプ(L254mm)
消費電力(W)6.8
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
ARCHIシリーズ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ11000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)113.1
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP65
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
反射板アルミ(鏡面仕上)
材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用
適合低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)1198
材質(本体)アルミ・白
タイプ40Wタイプ
径(Φmm)ランプ:32.5
消費電力(W)29.1
構造防湿防雨形
保護等級IP55
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3500
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
器具相当Hf32W高出力
サイズ(mm)412
演色指数(Ra)82
色温度(K)5000
演色指数(Ra)82
光源色昼白色
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
灯数1
適合モジュールRAD-554N
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様器具本体
付属品付
電源電源ユニット別売(別置形)
色温度(K)5000
光源色昼白色
適合モジュール11000lmTYPE
演色指数(Ra)82
LED交換不可
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
適合モジュール6000lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様器具本体
付属品付
電源電源ユニット別売(別置形)
色温度(K)5200
光源色昼白色
LED交換不可
演色指数(Ra)82
仕様本体
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
付属品付
LED交換不可
電源電源内蔵
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール10000TYPE
仕様器具本体
付属品付
電源電源内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
適合モジュール11000lmTYPE
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
付属品付
電源電源ユニット別
色温度(K)5000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール10000TYPE
演色指数(Ra)83
付属品付
電源電源内蔵
色温度(K)5000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール6000TYPE
演色指数(Ra)83
付属品付
電源電源内蔵
色温度(K)5000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール4000TYPE
演色指数(Ra)83
付属品付
電源電源ユニット別
色温度(K)5000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール6000TYPE
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
3
4
次へ