43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様小型電球40W相当 色温度(K)5000 調光方式非調光 演色指数(Ra)82
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1246●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766N×1●原産国:日本●コード番号:383-6803 アズワン品番67-5577-94
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用 適合低温用密閉形ベースライト専用 長さ(mm)1198 材質(本体)アルミ・白 タイプ40Wタイプ 径(Φmm)ランプ:32.5 消費電力(W)29.1 構造防湿防雨形 保護等級IP55 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート) LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3500 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 器具相当Hf32W高出力
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ
定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

材質樹脂(ポリカーボネート) 質量(kg)0.9 乳白色 取付レースウェイ取付専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.3 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 定格光束(Lm)4000 電球の種類LED 調光の可否
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)5000 光源色フレッシュF 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF240タイプ 消費電力(W)37 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)5000 光源色フレッシュF 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF300タイプ 消費電力(W)45.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)5000 光源色フレッシュF 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
白艶消 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 保護等級IP20 光源寿命(LED)40000時間 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)14.2 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ20000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)167.7 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)18635 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18616 調光率(%)無線調光:5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 適合モジュール6000lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 配光タイプ拡散配光
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 電源内蔵タイプ 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質樹脂(ポリカーボネート) 質量(kg)0.9 乳白色 取付レースウェイ取付専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)40.6 エネルギー消費効率(Lm/W)147.7 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 調光の可否
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

仕様電源内蔵 寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438 使用温度(℃)-25~+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 材質(カバー)樹脂 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ポール灯(灯体)
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売 グレー モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 光色昼白色 ポール別売 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 LED交換不可
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 消費電力(W)39 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 LED6000lmタイプ 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP32W×3 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ縦配光
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横配光 器具相当CDM-T70W
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ4000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)34.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 調光の可否不可 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.84 高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1246 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W×2 高出力型 調光範囲6500K-2700K相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 材質(本体) タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質(枠・コーン)アルミ(白艶消) 浅型 タイプ5500タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)44.2/44.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 光源寿命(LED)60000時間 配光角度(°)68 ビーム角度(°)10 グリーン購入法適合 配光タイプ拡散配光 器具相当水銀ランプ250W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(鏡面マット仕上) 一般型 タイプ5500タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)44.2/44.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)75 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ拡散配光 器具相当水銀ランプ250W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)30°
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.38 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ26 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)26.6 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(白艶消) 浅型 タイプ4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当FHT42W×3 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 調光範囲6500K-2700K相当
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)