146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様小型電球60W相当 色温度(K)5000 調光方式非調光 演色指数(Ra)82
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様小型電球40W相当 色温度(K)5000 調光方式非調光 演色指数(Ra)82
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

口金E26 仕様白熱電球60W相当 昼白色 色温度(K)5000 調光方式非調光 演色指数(Ra)82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805 アズワン品番67-5577-97
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1246●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766N×1●原産国:日本●コード番号:383-6803 アズワン品番67-5577-94
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321 アズワン品番67-5577-99
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):800●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775N×1●原産国:日本●コード番号:383-5259 アズワン品番67-5577-89
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

口金E26 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)360 タイプ防湿防雨形、E26口金 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当 電球の種類水銀レフ形LEDランプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 材質(枠)白艶消 LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 材質(本体) タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用 幅(mm)46.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDシリーズ
定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
長さ(mm)630 幅(mm)230 高さ(mm)57 タイプ直付け 奥行(mm)630 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)12.6 定格寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1800
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17
口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 演色指数(Ra)82
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.38 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ26 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)26.6 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付直付タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26
口金E26 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂(ポリカーボネート) 質量(kg)0.9 乳白色 取付レースウェイ取付専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)40.6 エネルギー消費効率(Lm/W)147.7 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 調光の可否
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 電源内蔵タイプ 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


使用温度(℃)-25~+35 定格入力電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL)(mm)80×626 材質(カバー)樹脂 光源寿命40000時間 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.84 高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1246 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W×2 高出力型 調光範囲6500K-2700K相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 配光タイプ拡散配光
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質樹脂(ポリカーボネート) 質量(kg)0.9 乳白色 取付レースウェイ取付専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.3 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 定格光束(Lm)4000 電球の種類LED 調光の可否
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 灯数1 適合モジュールRAD-554N
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様電源内蔵 寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438 使用温度(℃)-25~+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 材質(カバー)樹脂 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 適合モジュール6000lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 調光範囲6500K-2700K相当
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)