27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)85
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.38 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ26 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)26.6 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.4 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.6 タイプ1600タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)13.2 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.4 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 ビーム角(度)82 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)58 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル(グレア)15°
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.6 タイプ1600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)13.7 電源内蔵タイプ 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600TYPE 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)60 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途屋内用 仕様Fit Plus専用 質量(kg)0.3 定格電圧(V)100-242 施工内容断熱施工不可 埋込穴(Φmm)100 無線LANIEEE802.11b/g
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ブローイング加工不可 適合Base適合 質量(kg)0.2 SGI形 材質(本体)樹脂 モジュール無線モジュール:内蔵 定格電圧(V)100-242 施工内容断熱施工不可 埋込穴(Φmm)75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 仕様Fit専用 質量(kg)0.3 定格電圧(V)100-242 施工内容断熱施工不可 埋込穴(Φmm)100 無線LANIEEE802.11b/g
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合 材質樹脂(白) 寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 皮相電力(VA)60~800用
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700 取付プラグタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 深さ(mm)埋込:97 定格寿命(時間)40000 下面カバー樹脂(乳白)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 深さ(mm)埋込:97 定格寿命(時間)40000 下面カバー樹脂(乳白)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形 質量(kg)0.6 タイプ2000タイプ 消費電力(W)16.2 電源内蔵タイプ 構造防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W×2 LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御) 定格電圧(V)100-242 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)65 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形 種別LEDモジュール付 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.7 タイプ2700タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)21 電源内蔵タイプ 構造防雨形 ビーム角(度)90 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)60 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W×2/水銀ランプ100W LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:樹脂(アクリル・透明消し) タイプ600タイプ 消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)100-242(位相制御は100V) 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)40°
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 タイプ900/1400タイプ 消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光 器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様SB形:ブローイング工法可 取付埋込タイプ モジュールLED:付 取り付け形状軒下兼用型 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル15°
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)